Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobox KäNGABOX Expert 60x40, 53 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-655880
Hersteller:
     Kängabox
Herst.-Nr.:
     EX6200SZ
EAN/GTIN:
     4260394551908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Damit Speisen während des Transports auf Verzehrtemperatur gehalten werden, ist der Einsatz gut isolierter Transportboxen unverzichtbar. Die Thermobox Expert 60x40 vom Hersteller Kängabox ist dabei die richtige Wahl, denn sie punktet durch ihr geringes Eigengewicht, ihren extrem dichten Deckel sowie dem robusten und besonders langlebigen Material. Seitliche Eingriffleisten ermöglichen das einfache Entnehmen und Einsetzen von Behältern, Tabletts und Backblechen im Format 60 x 40 cm. Zur Kennzeichnung des Inhalts ist die Box mit zwei glatten und zwei genoppten Etikettenfeldern ausgestattet. Im Schäfer Shop erhalten Sie die Thermobox Expert 60x40 wahlweise mit einem Inhalt von 53 Litern oder 80 Litern.

Wichtige Details:

  • Temperaturbeständig von -40 bis + 120-°C
  • Mit dichtschliessendem Deckel
  • Mit Eingriffsleisten und abgerundeten Ecken
  • 2 glatte und 2 genoppte Etikettenfelder
  • Geeignet für Kühlketten nach HACCP-Standard
  • Geeignet für 60 x 40 cm Bleche, Tabletts und EuroNorm Behälter

Ausführung 53 Liter:

  • Aussenmasse: L 685 x B 485 x H 260 mm
  • Innenmasse: L 625 x B 425 x H 200 mm

Ausführung 80 Liter:

  • Aussenmasse: L 685 x B 485 x H 360 mm
  • Innenmasse: L 625 x B 425 x H 300 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenbreite:
425 mm
Volumen:
53 l
Deckel:
Dichtschliessender Deckel
Abgerundete Ecken:
Ja
Gewicht ca. in kg:
2
Aussenlänge:
685 mm
Aussenbreite:
485 mm
Aussenhöhe:
260 mm
Innenlänge:
625 mm
Material:
Polypropylen-Schaum (EPP)
Temperaturformbeständigkeit:
-40 bis +120 °C
Innenhöhe:
200 mm
Stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: styropor box, 655880, 655880-SW81, Thermo, Thermal, Kasten, aufbewahren, Grossküchen, Menüschalen, stapelbar, Wärme, Temperatur, Luftzirkulation, Pasta, Salate, Kuchen, Torte, Styropor, Styroporbox, Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 48,99*
€ 63,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 55,93*
€ 72,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.