Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobox KäNGABOX- Trip, 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-655888
Hersteller:
     Kängabox
Herst.-Nr.:
     TP1310SZ
EAN/GTIN:
     4260394553704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
655888
655888-SW81
Thermo, Thermal, Kasten, aufbewahre...
Allzwecklagerbehälter

Die handliche Thermobox Trip vom Hersteller Kängabox punktet durch ihr geringes Eigengewicht, ihren extrem dichten Deckel und den besonders stabilen Tragehenkel. Abgerundete Ecken ermöglichen ein sicheres Tragen der Thermobox. Dank des extrahohen Deckels lassen sich Getränkeflaschen stehend transportieren.

Die wichtigsten Eigenschaften und Vorteile:

  • Innenmasse in mm (L x B x H): 300 x 220 x 310
  • Aussenmasse in mm (L x B x H): 380 x 285 x 365
  • Volumen: 20 Liter
  • Temperaturbeständig von -40 bis + 120-°C
  • Geeignet für Kühlketten nach HACCP-Standard
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenbreite:
220 mm
Volumen:
20 l
Deckel:
Dichtschliessender Deckel
Griffart:
Mit Tragehenkel
Abgerundete Ecken:
Ja
Gewicht ca. in kg:
1
Aussenlänge:
380 mm
Aussenbreite:
285 mm
Aussenhöhe:
365 mm
Innenlänge:
300 mm
Material:
Polypropylen-Schaum (EPP)
Temperaturformbeständigkeit:
-40 bis +120 °C
Innenhöhe:
310 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 45,38*
€ 60,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 54,88*
€ 71,36*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.