Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl Free Point, mit Armlehnen, Wippmechanik, Muldensitz, Netzrücken, grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-659444
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014296997025
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Vor allem bei sitzenden Arbeiten in der Verwaltung ist es von Bedeutung, nicht auf den entsprechenden Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl Free Point mit Muldensitz unterstützt Sie dabei, bei der Arbeit stets perfekt zu sitzen.

Bleiben Sie auch am Schreibtisch in Bewegung ndash, mit der nur in vorderster Position arretierbaren Wippmechanik lässt sich die Lehne des Stuhls ganz einfach bewegen, sodass Sie sich auch mal entspannt zurücklehnen können.

Die Rückenlehne misst 550 mm in der Höhe. Weniger Hitzestau, eine bessere Belüftung, gutes Rückenklima: Der atmungsaktive Netzrücken ist ein weiterer Pluspunkt des Bürostuhls.

Alle, die öfter mal länger im Büro sitzen, profitieren vom gemütlichen Muldensitz. über einen Toplift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen.

Um Verspannungen im Nacken zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen, die höhenverstellbar sind, die richtige Wahl. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Kunststoff untermalt. Für mittel- und hochflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit Weichbodenrollen, der mit einer eher festen Lauffläche ausgestattet ist.

Armlehnen:

  • T-Armlehnen
  • Höhenverstellbar
  • Mit gepolsterten Auflagen

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 550 mm
  • Farbe der Rückenfläche: grün
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften amp, Mechanik:

  • Wippmechanik
  • Nur in vorderster Position arretierbar
  • Muldensitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: grün
  • Sitzmasse (B x T x H): 470 x 475 x 440 - 565 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Netzgewebe, Polyester
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen, Teppichböden geeignet
  • Anlieferung teilmontiert
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 273,81*
€ 333,63*
€ 4,95*
ab € 280,04*
€ 343,58*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,63*
€ 397,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,08*
€ 373,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,62*
€ 366,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,81*
€ 325,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.