Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneider Ideal 1135


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-65993
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     11351000
EAN/GTIN:
     4019364103209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider

Mit 350 mm Schnittlänge für Formate bis DIN A4 plus.
Schneidekomfort durch automatische Pressung
"EASY-LIFT", innovativer Lösehebel zum Anheben der Pressung für eine bequeme Schnittgutentnahme
transparenter Messerschutz mit integriertem Schnittandeuter (zeigt auf der gesamten Schnittlänge gut sichtbar die Schnittlinie an)
nachschleifbare Messergarnitur aus "Sohlinger Messerstahl"
präziser Seitenanschlag aus Metall mit stufenlos arretierbarem Rückanschlag
stabile Ganzmetallkonstruktion
robustes Messerlager aus Aluminiumguss und zweifach gelagerte Messerachse für präzise Schnitte
Massskala in mm/Zoll
Schnittlänge: 350 mm
Schnittkapazität: 25 Blatt
Tischgrösse: 304 x 385 mm
Masse: H 325 x B 340 x T 585 mm
Gewicht: 4,5 kg

Weitere Informationen:
Sicherheitsvorrichtung:
Nein
Blattleistung:
25 Blatt
Pressungsart:
manuell
Rückanschlag:
Ja
2 Winkelanschlag:
Nein
Material Gehäuse:
Metall
Schnitthöhe:
02. Mai mm
Schnittlänge:
350 mm
Tiefe:
585 mm
Breite:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, hebelschneidemaschine 25 blatt, guillotine (papierschneider), hebelschneider eba, 65993, 65993-SW81, Hobbyschneidemaschine (Hebelschneider), Papierschneidemaschine (Hebelschneider), Papier-Schneidemaschine (Hebelschneider), Guillotine (Papier Hebelschneider)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 146,81*
€ 176,76*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,34*
€ 179,14*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,53*
€ 185,43*
Frei Haus
ab € 158,67*
€ 188,96*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 200,62*
€ 227,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,47*
€ 264,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEAL
10461000
ab € 227,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.