Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenregal, mit 24 Schubladen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-70021
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     2440-6
EAN/GTIN:
     6416763039944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin

Mit den TRESTON-Schubladenregalen können Sie bis zu 336 verschiedene Positionen auf nur 0,2 qm Bodenfläche lagern. Die robusten Regale können frei im Raum stehen und zu Anlagen kombiniert werden.

  • Gehäuse grau (RAL 7038) pulverbeschichteter Metallrahmen
  • mit 7 festen Zwischenböden und Ausgleichsfüssen
  • Belastbakeit: pro Boden: ca. 30 kg, gesamt max. 240 kg
  • Rahmengrösse: T 410 x B 605 x H 870 mm


Schubladen aus Polypropylen, temperaturbeständig von -20 bis +90-°C, ölbeständig, unempfindlich gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Breite: 186 mm, 3 verschiedene Farben: Rot, Blau und Grün. Die Farben ermöglichen eine deutliche Farbcodierung. Der gewellte Boden erleichtert das Greifen kleiner Teile. Die Schubladen sind mit Zwischenwänden 7-fach unterteilbar.
Masse der Schubladen:

  • einheitliche Tiefe 400 mm, Höhe 82 mm
  • Breite 186 mm je Schublade
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rahmenbreite:
605 mm
Schubladenbreite aussen:
186 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Rahmenhöhe:
870 mm
Inhalt pro Schublade:
4,2 l
Stapelbar:
Nein
Anzahl Schubladen:
24
Höhe:
870 mm
Rahmentiefe:
410 mm
Farbe:
blau
Schubladenhöhe aussen:
82 mm
Tiefe:
410 mm
Material Schubladen:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe innen:
357 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Drehbar:
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C °C
Material:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe aussen:
400 mm
Schubladenhöhe innen:
70 mm
Temperaturformbeständigkeit:
75 °C °C
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Traglast:
240 kg
Schubladenbreite innen:
167 mm
Gewicht:
32 kg
Breite:
605 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, klarsicht-magazin, treston klarsicht-magazine, 70021, 70021-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,70*
€ 498,48*
€ 4,95*
ab € 445,95*
€ 518,85*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 472,69*
€ 545,51*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 535,49*
€ 618,57*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,57*
€ 736,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,84*
€ 728,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,26*
€ 709,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,42*
€ 688,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,49*
€ 637,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-20
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.