Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenregal, mit 48 Schubladen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-70031
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     4840-6
EAN/GTIN:
     6416763039975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin

Mit den TRESTON-Schubladenregalen können Sie bis zu 336 verschiedene Positionen auf nur 0,2 qm Bodenfläche lagern. Die robusten Regale können frei im Raum stehen und zu Anlagen kombiniert werden.

  • Gehäuse grau (RAL 7038) pulverbeschichteter Metallrahmen
  • mit 7 festen Zwischenböden und Ausgleichsfüssen
  • Belastbakeit: pro Boden: ca. 30 kg, gesamt max. 240 kg
  • Rahmengrösse: T 410 x B 605 x H 870 mm


Schubladen aus Polypropylen, temperaturbeständig von -20 bis +90-°C, ölbeständig, unempfindlich gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Breite: 92 mm, 3 verschiedene Farben: Rot, Blau und Grün. Die Farben ermöglichen eine deutliche Farbcodierung. Der gewellte Boden erleichtert das Greifen kleiner Teile. Die Schubladen sind mit Zwischenwänden 7-fach unterteilbar.
Masse der Schubladen:

  • einheitliche Tiefe 400 mm, Höhe 82 mm
  • Breite 92 mm je Schublade
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rahmenbreite:
605 mm
Schubladenbreite aussen:
92 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Rahmenhöhe:
870 mm
Inhalt pro Schublade:
1,9 l
Stapelbar:
Nein
Anzahl Schubladen:
48
Höhe:
870 mm
Rahmentiefe:
410 mm
Farbe:
blau
Schubladenhöhe aussen:
82 mm
Tiefe:
410 mm
Material Schubladen:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe innen:
357 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Drehbar:
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C °C
Material:
Polypropylen (PP)
Schubladentiefe aussen:
400 mm
Schubladenhöhe innen:
70 mm
Temperaturformbeständigkeit:
75 °C °C
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Traglast:
240 kg
Schubladenbreite innen:
75 mm
Gewicht:
35 kg
Breite:
605 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Schubladen Schubladenmagazin, kleinteilemagazin treston, klarsicht-magazin, lagerkasten kunststoff, 70031, 70031-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,34*
€ 543,45*
€ 4,95*
ab € 540,77*
€ 616,43*
19 Tage
10
Frei Haus
ab € 546,99*
€ 625,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 645,92*
€ 733,73*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,73*
€ 873,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,98*
€ 866,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,60*
€ 832,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,18*
€ 810,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,92*
€ 768,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-10
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.