Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen-Set, 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-70033
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PH-LH
EAN/GTIN:
     6416763081431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

Die Rollen werden einfach gegen die Füsse der Schubladenregale getauscht und machen diese fit für den mobilen Einsatz.

  • 4 Stück = 1 Set
Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe:
grau
Höhe:
100 mm
Gewicht:
3.675 kg
Tiefe:
100 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrollensatz, Rollenset für Regalkasten-Fachbodenregal, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, 70033, 70033-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,90*
€ 132,55*
€ 4,95*
ab € 108,78*
€ 136,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 128,03*
€ 159,68*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.