Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kleinteilmagazin
>
Schubladen Schubladenmagazin
>
Artikel
Treston Kleinteilemagazine Typ 552, 24 Schubladen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3635
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3635-70130
Hersteller:
Treston
Herst.-Nr.:
552-3
EAN/GTIN:
6416763082315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
einzeln aufhängbar an der Wand
Höhe: 550 mm
frei aufstellbar auf der Tischplatte
kombinierbar mit Tisch-Drehständer
die Magazine haben einen Polypropylen-Rahmen
Etagenböden aus verzinktem Stahl
glasklare Polystyrol-Schubladen mit Selbstklebe-Etiketten
einheitliche Rahmen-Aussenmasse: H 550 x B 310 x T 180 mm
einheitliche Schubladen-Aussenmasse: T 175 mm
einheitliche Schubladen-Innenmasse: T 146 mm
Typ 550
60 Schubladen
Schubladenmasse aussen: H 41 x 55, innen: H 32 x B 47 mm
Typ 551
48 Schubladen
Schubladenmasse aussen: H 41 x 69, innen: H 32 x B 61 mm
Typ 552
24 Schubladen
Schubladenmasse aussen: 41 x 138, innen: H 32 x B 132 mm
Typ 554
24 Schubladen
Schubladenmasse aussen: H 59 x 92, innen: H 57 x B 83 mm
Typ 556
8 Schubladen
Schubladenmasse aussen: H 59 x 277, innen: H 57 x B 268 mm
Typ 557
12 Schubladen
Schubladenmasse aussen: H 81 x 138, innen: H 74 x B 128 mm
Typ 550C
24 Schubladen
Schubladenmasse aussen: H 41 x 69, innen: H 32 x B 61 mm
6 Schubladen
Schubladenmasse aussen: H 59 x 92, innen: H 57 x B 83 mm
2 Schubladen
Schubladenmasse aussen: H 81 x 138, innen: H 74 x B 128 mm
Weitere Informationen:
Rahmenbreite:
310 mm
Schubladenbreite aussen:
138 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Rahmenhöhe:
550 mm
Inhalt pro Schublade:
0,6 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
24
Höhe:
550 mm
Rahmentiefe:
180 mm
Typ:
552
Farbe:
transparent; grau
Schubladenhöhe aussen:
37 mm
Tiefe:
180 mm
Schubladentiefe innen:
146 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Schubladen:
Polystyrol (PS); Polypropylen (PP)
Drehbar:
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
55 °C
Schubladentiefe aussen:
175 mm
Schubladenhöhe innen:
32 mm
Temperaturformbeständigkeit:
55 °C
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Schubladenbreite innen:
128 mm
Serie:
552-3
Gewicht:
5.628 kg
Breite:
310 mm
... >
Lager 3635
>
Lagerkästen, Lagerbehälter
>
Sichtlagerkästen
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteile-Magazin
,
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Schubladen Schubladenmagazin
,
treston klarsicht-magazine
,
klarsicht-magazin
,
klarsichtmagazin 24 schubladen
,
70130
,
70130-SW81
,
Kleinteilbox
,
Sortierbox
,
Magazinschrank
,
Kleinteilebehälter
,
Kleinteilelager
,
Ordnungsbox
,
Magazinwagen
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,84*
€ 79,67*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 65,62*
€ 80,27*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 65,62*
€ 80,27*
Lager 711
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 70,53*
€ 86,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 91,57*
€ 109,79*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston 12-550 Werkbankteil/Zubehör
Treston
12-550
ab € 228,81*
Zubehör
Treston V-00 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-00
ab € 2,13*
Zubehör
Treston V-01 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-01
ab € 2,26*
Zubehör
Treston V-012 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,45*
Zubehör
Treston V-02 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-02
ab € 2,85*
Zubehör
Treston V-04 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-04
ab € 2,86*
Zubehör
Treston V-0456 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-0456
ab € 5,06*
Zubehör
Treston V-06 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-06
ab € 7,36*
Zubehör
Treston V-07 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-07
ab € 5,32*
Zubehör
Treston V-078 Werkbankteil/Zubehör
Treston
V-078
ab € 6,47*
Zubehör
Längsteiler für Gehäuse-Maß BxTxH 138x175x37 mm VE/10 Stück | TP2133
Treston
V-012
ab € 4,87*
Zubehör
Längsteiler für Gehäuse-Maß BxTxH 69x175x37 mm VE/10 Stück | TP2132
Treston
V-012
ab € 4,87*
Zubehör
Längsteiler VE = 10 Stück, für Gehäuse-Maß HxBxT 59 x 92 x 175 mm | KB2134
Treston
V-0456
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen