Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenstretchfolie, schwarz, 20 my, 1950 m lang


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-73414
Hersteller:
     Christensen
Herst.-Nr.:
     SE203IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
  • Rollendurchmesser: 300 mm
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Kerngewicht 1,1 kg
  • Rollenbreite: 500 mm


1 VE = 30 Rollen

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
500 mm
Farbe:
schwarz
Vorgedehnt:
Nein
Gewicht:
1,1 kg
Durchmesser:
76 mm
Stärke (µ):
20
Rollenlänge:
1950 m
Länge:
1950 m
Folienstärke:
20 µ
Typ:
Maschinenstretchfolie
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie schwarz 500mm, bündelfolie schwarz, bündelfolie, 73414, 73414-SW81, Strechfolie, Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.059,44*
€ 2.187,18*
€ 4,95*
ab € 2.133,44*
€ 2.250,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.187,18*
€ 2.602,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.174,33*
€ 2.587,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.114,73*
€ 2.516,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.081,93*
€ 2.477,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2.059,44*
€ 2.450,73
pro Paket
1 Paket enthält 30 Rollen (ab € 68,648* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.