Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Hartgeldkassette EUROBOXX S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-74813
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1778-57
EAN/GTIN:
     4005546103426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74813
74813-SW81
Geldkassette
Geldkassetten
  • silbergraue Kassette aus stabilem, pulPKrbeschichtetem Stahlblech
  • PKrsenkbarer, ergonomisch geformter Griff aus glasfaserPKrstärktem Polyamid
  • Einsätze aus schlagfestem Polystyrol
  • Schaumstoffpolster im Deckel fixiert die Münzen beim Transport
  • Sicherheit durch umlaufende Nut, über die der Deckel lückenlos schliesst
  • PKrdeckte Scharniere
  • doppelt übergreifender Riegel des Markenschlosses
  • individuelle Schlüsselnummer gewährleistet einen sicheren Einsatz
  • insgesamt 6 Schächte mit 4 Einzelschächten und 2 kombinierten Schächten (1-/2-Centmünzen und 1-/2-Euromünzen)
  • FassungsPKrmögen von Münzgeld beträgt 102,05 â‚-
  • Einsatz mit 3 Fächern für Banknoten
  • Struktur der Scheinfächer erleichtert das Entnehmen des Geldes
  • darunter bleibt Platz für Belege, Quittungen etc.
  • Masse: B 283 x T 225 x H 100 mm
  • Gewicht: 2,0 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anzahl Geldscheinfächer:
3
Material:
Stahlblech
Höhe:
100 mm
Lieferumfang:
Zählbrett, 2 Schlüssel, Schaumstoffeinsatz
Gewicht:
2.0 kg
Zählbrett:
Ja
Tiefe:
225 mm
Breite:
283 mm
Anzahl Münzfächer:
8
Schloss:
Zylinderschloss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 72,26*
€ 93,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,17*
€ 94,32*
€ 6,78*
ab € 74,48*
€ 94,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 77,06*
€ 98,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 108,58*
€ 136,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
178257
ab € 48,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.