Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAHLE Schneidemaschine 561


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-75607
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00561-21285
EAN/GTIN:
     4007885005614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider

mit stabilem Metalltisch
Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solinger Messerstahl. Mit Sicherheitsautomatik, automatischer Pressung, 2 Winkelanlagen und verstellbarem Rückanschlag. Tragekomfort durch Griffmulden.
Schnittlänge: 360 mm
Schnitthöhe: 3,5 mm
Blattleistung: 35 Blatt (70 g/qm)
Pressungsart: automatisch
2 Winkelanlagen
Rückanschlag
Masse: 440 x 265 mm
Gewicht: ca. 6,1 kg

Weitere Informationen:
Pressungsart:
automatisch
2 Winkelanschlag:
Ja
Material Gehäuse:
Metall
Tiefe:
420 mm
Sicherheitsvorrichtung:
Ja
Blattleistung:
35 Blatt
Rückanschlag:
Ja
Schnitthöhe:
03. Mai mm
Schnittlänge:
360 mm
Breite:
710 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagschere, Sicherheitsautomatik Hebelschneider, hebel-schneidemaschine dahle, sicherheitsautomatik hebelschneider, 75607, 75607-SW81, Rollmesser-Schneidemaschine, Papierschneidemaschine (Rollschneider), Roll-Schneidemaschine, Papier-Schneidemaschine (Rollschneider), Hobbyschneidemaschine (Rollschneider)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 162,89*
€ 195,00*
8 Tage
328
€ 5,87*
ab € 166,50*
€ 198,13*
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 200,73*
3 Tage
286
Frei Haus
ab € 170,58*
€ 202,21*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 243,67*
€ 274,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,49*
€ 326,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,69*
€ 299,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.