Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotjacke, orange/blau, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-76813
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     72621956499
EAN/GTIN:
     4029201131623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Obermaterial Polyester, austrennbares Innenfutter, abnehmbare ärmel und Kragen. Kapuze im Kragen, Nähte verschweisst. Wasser- und windabweisend, atmungsaktiv. Mit 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen, 1 Handytasche sowie 1 Innentasche.

Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange; marineblau
PSA-Kategorie:
II: Schutz vor mittleren Risiken
Warnschutz:
Ja
Taschen:
Brusttasche; Handytasche; Innentasche; Seitentaschen
Anzahl Reflektionsstreifen:
4
Geschlecht:
Herren
Verstellbarer Armabschluss:
Ja
Grösse:
XL
Wasserdicht:
Ja
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 3
Verstellbarer Bund:
Nein
Futter:
Ja
Abnehmbare Ärmel:
Ja
Winddicht:
Ja
Material:
Polyester
Verschlussart:
Reissverschluss
Reflektionsstreifen:
Ja
Anzahl Taschen:
6
Kapuze:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, si jacke, 76813, 76813-SW81, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Weste, Westen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 36,91*
€ 47,36*
2 Tage
30
1
€ 5,45*
ab € 36,98*
€ 47,41*
2 Tage
30
2
Frei Haus
ab € 37,22*
€ 48,95*
2 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 39,49*
€ 50,49*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 80,36*
€ 97,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
174ZO/L
ab € 38,45*
Ähnlich
ASATEX
174ZO/M
ab € 38,47*
Ähnlich
ASATEX
174ZO/XXL
ab € 38,20*
Ähnlich
ASATEX
174ZO/XXXL
ab € 38,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.