Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotjacke, orange/blau, Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-76814
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     72621960499
EAN/GTIN:
     4029201131630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Obermaterial Polyester, austrennbares Innenfutter, abnehmbare ärmel und Kragen. Kapuze im Kragen, Nähte verschweisst. Wasser- und windabweisend, atmungsaktiv. Mit 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen, 1 Handytasche sowie 1 Innentasche.

Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange; marineblau
PSA-Kategorie:
II: Schutz vor mittleren Risiken
Warnschutz:
Ja
Taschen:
Brusttasche; Handytasche; Innentasche; Seitentaschen
Anzahl Reflektionsstreifen:
4
Geschlecht:
Herren
Verstellbarer Armabschluss:
Ja
Grösse:
2XL
Wasserdicht:
Ja
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 3
Verstellbarer Bund:
Nein
Futter:
Ja
Abnehmbare Ärmel:
Ja
Winddicht:
Ja
Material:
Polyester
Verschlussart:
Reissverschluss
Reflektionsstreifen:
Ja
Anzahl Taschen:
6
Kapuze:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 38,48*
€ 48,62*
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 38,61*
€ 48,67*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 39,42*
€ 49,83*
2 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 39,74*
€ 49,94*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 92,18*
€ 110,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
174ZO/L
ab € 38,43*
Ähnlich
ASATEX
174ZO/M
ab € 38,41*
Ähnlich
ASATEX
174ZO/XL
ab € 36,81*
Ähnlich
ASATEX
174ZO/XXXL
ab € 38,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.