| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-76820 Herst.-Nr.: 72621860398 EAN/GTIN: 4029201131579 |
| | |
|
| | |
| Obermaterial Polyester, austrennbares Innenfutter, abnehmbare ärmel und Kragen. Kapuze im Kragen, Nähte verschweisst. Wasser- und windabweisend, atmungsaktiv. Mit 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen, 1 Handytasche sowie 1 Innentasche. Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb; grau | Ausführung: | austrennbares Innenfutter | PSA-Kategorie: | II: Schutz vor mittleren Risiken | Warnschutz: | Ja | Taschen: | Brusttasche; Handytasche; Innentasche; Seitentaschen | Anzahl Reflektionsstreifen: | 3 | Geschlecht: | Herren | Verstellbarer Armabschluss: | Ja | Grösse: | 2XL | Norm: | EN ISO 20471 Klasse 3 | Wasserdicht: | Ja | Verstellbarer Bund: | Nein | Abnehmbare Ärmel: | Ja | Futter: | Ja | Material: | Polyester | Winddicht: | Ja | Verschlussart: | Reissverschluss | Reflektionsstreifen: | Ja | Gefüttert: | Ja | Anzahl Taschen: | 6 | Kapuze: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, si jacke, 76820, 76820-SW81, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Weste, Westen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,32* | € 48,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,56* | € 48,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 39,45* | € 49,94* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,53* | € 50,18* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,79* | € 110,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|