Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Jacke, Gr. M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-76824
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     72701352
EAN/GTIN:
     4029201125196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
  • Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
  • je 2 Reflexstreifen um die Taille und an den ärmeln
  • mit verdeckter Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und 2 Seitentaschen
  • Farbe: Warnorange/Kornblau
  • Grösse: M/L
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange
Ausführung:
verdeckte Knopfleiste
Warnschutz:
Ja
Taschen:
Brusttasche
Anzahl Reflektionsstreifen:
4
Material 2:
• Polyester (Info-Objekte/Materialien/Polyester)
Geschlecht:
Herren
Verstellbarer Armabschluss:
Ja
Grösse:
M/L
Wasserdicht:
Nein
Verstellbarer Bund:
Nein
Futter:
Nein
Abnehmbare Ärmel:
Nein
Reflektionsstreifen:
Ja
Anzahl Taschen:
4
Kapuze:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke, 76824, 76824-SW81, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Weste, Westen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 47,34*
€ 62,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 53,87*
€ 70,89*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.