Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Jacke, Gr. XL/XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-76826
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     72701360
EAN/GTIN:
     4029201125219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
  • Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
  • je 2 Reflexstreifen um die Taille und an den ärmeln
  • mit verdeckter Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und 2 Seitentaschen
  • Farbe: Warnorange/Kornblau
  • Grösse: M/L
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange
Ausführung:
verdeckte Knopfleiste
Warnschutz:
Ja
Taschen:
Brusttasche
Anzahl Reflektionsstreifen:
4
Material 2:
• Polyester (Info-Objekte/Materialien/Polyester)
Geschlecht:
Herren
Verstellbarer Armabschluss:
Ja
Grösse:
XL/XXL
Wasserdicht:
Nein
Verstellbarer Bund:
Nein
Futter:
Nein
Abnehmbare Ärmel:
Nein
Reflektionsstreifen:
Ja
Anzahl Taschen:
4
Kapuze:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, asatex regenjacke orange, regenjacke, regenjacke orange, 76826, 76826-SW81, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Weste, Westen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 71,17*
€ 4,95*
ab € 55,74*
€ 73,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.