Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen, Lifter, PU/PU, ohne Quick-Lift, einfach, 1150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-77286
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     BT24011552SPP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Der hochqualitative Gabelhubwagen "Lifter" aus dem Hause Toyota besticht durch seine hohe Lebensdauer und der umweltfreundlichen Lackierung sowie der sehr guten Bedienerfreundlichkeit. Er ist ferner mit einer Markierung für die Queraufnahme einer Europalette, mit Teflon beschichteten Lagern und mit einem Überlastungsventil, dass eine falsche Bedienung verhindert, ausgestattet.
Lenkrollen:
Polyurethan: verschleissfest und geräuscharm
Rollen:
- Einfachrolle mit Kletterrolle: bei ebenem Boden, bei Paletten-Queraufnahme, beim Rangieren auf engem Raum

  • 10 bzw. 12 Schmiernippel für eine hohe Lebensdauer
  • Nennkraft: 2300 kg
  • Reduzierte Nenntragfähigkeit: 2000 kg
  • Hubhöhe: 200 mm
  • Mass über die Gabel: 520 mm
  • Gabelbreite: 156 mm
  • Gabellänge 2000 mm
  • Gabelhöhe im gesenkten Zustand: 85 mm
  • Lenkrollendurchmesser: 175 mm
  • Lenkrollenbreite: 60 mm
  • Gewicht: ca. 65 kg
  • Garantie: 5 Jahre (ausgenommen Verschleissteile)
  • Farbe: Rot
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
180 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
156 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
85 mm
Bodenfreiheit:
40 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan (PU)
Gabellänge:
1150 mm
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe Gabel:
rot
Gesamtlänge:
1515 mm
Gesamtbreite:
520 mm
Wenderadius:
1370 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Farbe:
rot
Gabelaussenabstand:
520 mm
Ausführung:
ohne Quick-Lift
Lenkrollenausführung:
Tandem
Farbe Deichsel:
schwarz
Gesamthöhe:
1220 mm
Traglast:
2000 kg
Tragkraft:
2300 kg
Lastrollenausführung:
Einfach
Gewicht:
65 kg
Durchmesser Lenkrollen:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, palettenhubwagen 2000 kg, gabelhubwagen, 77286, 77286-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 492,86*
€ 569,01*
€ 4,95*
ab € 508,83*
€ 585,30*
29 Tage
22
Frei Haus
ab € 511,71*
€ 588,15*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,01*
€ 677,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,41*
€ 670,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,55*
€ 639,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,97*
€ 622,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,86*
€ 586,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toyota Material Handling
Option Handbremse für LHM230, HHL/HHM
ab € 306,89*
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 70,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.