Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenaufsteller Frankfurt, 1800 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-80244
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1780
EAN/GTIN:
     4060081700134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand

Mit ihrer konvexen, puristischen Formensprache und ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten überzeugt die moderne Informationssäule FRANKFURT auf den ersten Blick. FRANKFURT ist mit hochwertigem Material, schickem Design und Anwenderfreundlichkeit unterschiedlichsten Anforderungen gewachsen. Besonders für individuelle, mobile Mitteilungen ist der Innenaufsteller FRANKFURT bestens geeignet. Die doppelseitigen Beschriftungsflächen bieten viel Platz für fixe oder flexible Informationen.

  • Ideal für den Einsatz im Innenbereich
  • Entspiegelte Acryl-Abdeckung, beidseitig
  • Seitlich hochwertige Aluminiumprofile, silber eloxiert
  • Deckel und Stahl-Boden schiefergrau
  • Stabile Fussplatte aus Stahl
  • Inkl. Filzgleiter zum Schutz des Bodens
  • H 1800 x B 500 mm für DIN A2 hoch oder DIN A3 quer
  • H 1500 x B 380 mm für DIN A3 hoch oder DIN A4 quer
Weitere Informationen:
Material Abdeckung:
Acrylglas
Farbe:
weiss; silber
Ausführung:
Fussplatte aus Stahl
Material Rückenfläche:
Acrylglas
Masse:
1800 x 500 mm
Befestigungsmaterial:
Nein
Befestigungsart:
freistehend
Höhe:
1800 mm
Format:
DIN A2/DIN A3
Material Rahmen:
Aluminium, eloxiert
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Kommunikations-Stele, Kommunikations-Säule, Kommunikationsstele, Kommunikationssäule, moedel info-ständer, info pylon, 80244, 80244-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Ausstellungstafel (Stellwand), Textiltafel für die Präsentation, Ausstellungs-Stellwand, Kommunikations-Stellwand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 202,76*
€ 276,98*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,94*
€ 315,13*
€ 4,95*
ab € 345,30*
€ 414,24*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 419,49*
€ 502,71*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,71*
€ 598,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,94*
€ 597,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,26*
€ 563,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,23*
€ 542,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,49*
€ 499,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.