Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke serpa B9, 3000 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-825295
Hersteller:
     Serpa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045597000305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

In fast allen Räumen und auf verschiedensten Bodenbelägen ohne Verkleben einsetzbar und sehr einfach in der Handhabung. Nur ausrollen, Kabel einführen, Endkappen aufstecken - ganz ohne Werkzeug!
Individuell und leicht mit der Schere auf das gewünschte Maß zu kürzen. Liegen fugenlos, rutschfest und absolut trittsicher. Elektrisch isolierend, keine Erdung nötig. Immer wieder verwendbar durch gleichbleibende Elastizität. Die Kabelbrücken nehmen gängige Kabel auf (z.B. Stromkabel, Telefon-, Netzwerkkabel) und sind in 1500 und 3000 mm Länge erhältlich.

  • Für bis zu 3 Kabel in 3 Kanälen


einheitliche Maße: B 95 x H 17 mm
Lieferung im Koffer inkl. 2 Endkappen und Einfädelhilfe
Einsatzbereiche
- Verkaufs- und Ausstellungsbereich
- Messe
- Konferenz- und Seminarräume
- Foyer
- Büro
- Behandlungsraum
Liegen sicher ohne Fixierung
- auf Asphalt
- auf Beton
- auf Fliesen
- auf Marmor
- auf Parkett
- auf Linoleum
- auf Teppich und Teppichböden
Der Gesetzgeber hat die Problematik der Stolperunfälle erkannt und verfügt, dass Fußböden keine Stolperstellen aufweisen dürfen. (gem. Anforderungen an Arbeitsstätten (Anhang) nach ° 3 (1) ArbStättV).

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Kabelführung:
Unten
Material:
Kunststoff
Befestigungsart:
Auslegen
Anzahl Kabel:
3
Länge:
3 m | 3000 mm
Zubehör im Lieferumfang:
Koffer inkl. 2 Endklappen und Einfädelhilfe
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, fußbodenkanal, Kabelbrücken, Kabelorganisation, Kabelhalterung, Kabelleiste, Kabelwanne, Kabelbodenführung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,38*
€ 76,98*
€ 4,95*
ab € 59,56*
€ 76,99*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 67,66*
€ 87,67*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 72,56*
€ 92,77*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,84*
€ 97,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.