Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Roma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-82698
Herst.-Nr.:
     6229
EAN/GTIN:
     4044917415911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer

Aus hochwertigem Chrom mit 8-armiger Krone, auch für den Einsatz von Kleiderbügeln ideal geeignet. Mit Schirmhalter und Tropfmulde. Absolut standfest und ohne Kippgefahr.
Masse: ø 500 x H 1700 mm
Gewicht: ca. 12,5 kg
Lieferung ohne Kleiderbügel
GS-geprüft

Weitere Informationen:
Farbe:
chromsilber
Ausführung:
GS-geprüft
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Chromstahl
Anzahl Haken:
8 Stk
Material Haken:
Chromstahl
Material:
Chromstahl
Höhe:
1700 mm
Durchmesser:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, regenschirmständer, 82698, 82698-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 131,84*
€ 170,73*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 161,29*
€ 201,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 163,87*
€ 203,21*
€ 5,50*
ab € 173,22*
€ 219,56*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 207,68*
€ 255,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,97*
€ 304,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600683
ab € 29,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601314
ab € 39,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601415
ab € 39,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.