Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFO SIGN Türschild, 210 x 297 mm (DIN A4 quer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-84214
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4807-23
EAN/GTIN:
     4005546402741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
84214
84214-SW81
Hinweisschild
Infotürschild

Das Sortiment umfasst verschiedene Grössen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Hierbei wird klassisches Design durch eine neuartige Rippenoptik und bewusst versetzten Befestigungskappen neu interpretiert.
Der hochwertige Aluminiumrücken kann am jeweiligen Objekt verschraubt oder verklebt werden. Die Papiereinlage ist durch eine nicht spiegelnde Acrylplatte geschützt, die mit zwei Kappen fixiert wird.

  • Farbe: Metallic-Silber
  • Türschildgrösse: 149 x 210 = DIN A5
  • Türschildgrösse: 210 x 297 = DIN A4
  • Türschildgrösse: 297 x 420 = DIN A3
Weitere Informationen:
Farbe:
silbermetallic
Ausführung:
verstzte Befestigungskappen
Material Rückenfläche:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Befestigungsart:
anschrauben
Format:
DIN A4 quer
Material Rahmen:
Aluminium
Material Abdeckung:
Acrylglas
Masse:
297 x 210 mm
Höhe:
210 mm
Gewicht:
0.9 kg
Breite:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: Türschild, Schild, Beschilderung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 24,36*
€ 33,40*
1
€ 5,50*
ab € 25,34*
€ 35,84*
3 Tage
212
1
€ 6,95*
ab € 24,82*
€ 35,85*
1
€ 8,95*
ab € 26,80*
€ 37,60*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 49,25*
€ 65,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
ab € 3,44*
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.