| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-85864 Herst.-Nr.: 6066 EAN/GTIN: 4044917396906 |
| | |
|
| | |
| Die hochwertige und repräsentative Wandgarderobe -»tec-art-« setzt einen angenehmen Akzent im Eingangsbereich. Der in alusilber beschichtete Metallkorpus ist mit dekorativen Schlitzen im tec-art-Design versehen. Die Hutablage besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas, das Kleiderbügelrohr aus alusilbernem Stahl. Die Lieferung erfolgt inkl. 5 Kleiderbügeln und 6 Haken. - Farbe: alusilber (RAL 9006)
- Hutablage: 300 mm tief
- Gesamttiefe: 335 mm ohne Bügel, 510 mm mit Bügel
- Wandkorpus (B/T/H): 600 x 330 x 1700 mm
- Gewicht: 16,6 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | weissaluminium RAL 9006 | Ausführung: | null | SCHÄFER Dekorsystem: | Nein | Tiefe: | 335 mm | Anzahl Haken: | 6 Stk | Material Haken: | Stahl, pulverbeschichtet | Kleiderstange: | Ja | Material: | Metall | Ausstattung: | 5 Kleiderbügel und 6 Haken | Traglast Haken: | 3 kg | Höhe: | 1700 mm | Breite: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, Garderobenständer, Kleiderständer, Mobiler Kleiderständer, kerkmann garderobenständer silber, garderobenleiste, garderobenleiste 6 haken, 85864, 85864-SW81, Garderobe, Bürogarderobe, Kleiderhaken |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,30* | € 258,34* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 215,95* | € 261,26* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 250,06* | € 290,38* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,18* | € 294,77* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 320,27* | € 365,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|