Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsgitter, zum Aufdübeln, L 1000 mm, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881677
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510890233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
abweisbügel

Aus Stahlrohr (oslash, 60 mm), verzinkt und anschliessend mit Polyester kunstoffbeschichtet. Zerlegte Lieferung, leichte Montage. Lieferung ohne Montagematerial.

Weitere Details:

  • Farbe: wahlweise Weiss/Rot oder Gelb/Schwarz
  • 1000 mm lang
  • 1000 mm über Flur

[br /]Spezialdübel mit Schraube 12/100 (separat bestellen):

  • Pro Sicherheitsgitter 8 Stück erforderlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Material:
Stahlrohr
Ausziehbar:
Nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Höhe:
1000 mm
Anwendung:
Sicherung
Gewicht:
13.26 kg
Durchmesser:
60 mm
Breite:
1000 mm
Reflektierend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Parkplatzsperre, Wegesperre, Absperrgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 177,49*
€ 220,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 203,64*
€ 251,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,31*
€ 278,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.