Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882025
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898800074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fussbank
Fußauflage
Fußstütze
Fußablage
  • ausgezeichnete Rutschfestigkeit
  • stufenlos verstellbar
  • Gestell aus verchromten Rohren
  • Fußplatte aus Kunststoff
  • Maße: B 430 x T 290 x H 100 mm
Weitere Informationen:
Massageeffekt:
Nein
Oberfläche Fussplatte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Material Fussplatte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tiefe Trittfläche:
290 mm
Rutschhemmend:
Ja
Höhe hinten:
100 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Wärmeregulierung:
Nein
Farbe Fussplatte:
schwarz
Farbe Gestell:
chromsilber
Form:
eckig
Neigbar:
Nein
Breite Trittfläche:
430 mm
Gewicht:
Jan 25 kg
Breite:
290 mm
Material Gestell:
Stahlrohr, verchromt
Länge:
430 mm
GS-geprüft:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 24,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 21,61*
€ 28,70*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.