Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882030
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898800050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
  • aus Kunststoff (Polypropylen)
  • trittfest, ohne Beeinträchtigung des guten Aussehens
  • kann nicht verkratzen, kann nicht rosten, keine Beulen
  • mobil auf 3 Einfach-Lenkrollen
  • Tragfähigkeit: max.: 150 kg
  • Maße: ø oben 285 mm, unten 435 mm, Höhe 410 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Gummibodenring
Fahrbar:
Ja
Anzahl Stufen:
1
Durchmesser Sitzfläche:
290 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
150 kg
Material:
Kunststoff
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Klappbar:
Nein
Höhe:
410 mm
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker kunststoff, elefantenfuß, Tritte, elefantenfuss, elefanten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 42,02*
€ 56,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 53,70*
€ 70,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.