Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Kettenständer, für den Innenbereich, mit PVC-Folie in gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882453
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510802540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer

Nur für den Innenbereich einsetzbar. Rohr verzinkt und pulverbeschichtet, mit PVC-Folie abgesetzt. Fuß aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet, als runde Wanne ausgebildet für Sand, Beton o.ä. Mit PVC-Folie in verschiedenen Farbvarianten. 3 Jahre Garantie.

Weitere Details:

  • Nur für den Innenbereich einsetzbar
  • Mit PVC-Folie in verschiedenen Farbvarianten
  • Rohr 1000 mm lang, ø 60 mm
  • Fuß ø 300 mm,100 mm hoch
  • Gewicht: 7,5 kg (ungefüllt)
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Ausführung:
mit PVC-Folie überzogen
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Kettenaufnahme:
Ja
Heraushebbar:
Nein
Befestigungsart:
keine
Anwendung:
Innenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Befüllbar:
Ja; Ja
Durchmesser:
300 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 96,72*
€ 124,83*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 118,41*
€ 150,57*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.