Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenbord, 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-90094
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SH-120-3ESD,GRAU
EAN/GTIN:
     6416763043453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage

Platte aus 25 mm Spanplatte
beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes weiss
Masse: 310 mm tief, stufenlos höhenverstellbar bis 1550 mm
Tragfähigkeit: ca. 50 kg

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Breite Grundgestell:
1200 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe Arbeitsplatte:
25 mm
Höhenverstellbar durch:
Raster
Farbe Gestell:
seidengrau RAL 7044
Belastbarkeit:
50 kg
Tiefe:
310 mm
Länge Grundgestell:
310 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Typ:
Anbauelement
Material Arbeitsplatte:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Höhe Grundgestell:
1550 mm
System:
TP
Höhe:
1550 mm
Gewicht:
11 kg
Farbe Arbeitsplatte:
weiss
Breite Arbeitsplatte:
1200 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
310 mm
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Stahl
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, treston montagetisch, ablageboden für werkbank, 90094, 90094-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,73*
€ 279,86*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,66*
€ 280,43*
19 Tage
21
Frei Haus
ab € 254,77*
€ 303,00*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,37*
€ 306,87*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 354,69*
€ 415,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,47*
€ 494,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,78*
€ 487,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,22*
€ 467,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,96*
€ 458,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,69*
€ 422,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.