Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenblock LMC 04, 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-90532
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     LMC 04
EAN/GTIN:
     6416763082780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank

Mit den Schubladenblöcken haben Sie ein praktisches Handlager unter dem Tisch. Mit geringer Breite in abgerundetem Design besonders für enge Räume geeignet. Rahmen lichtgrau (RAL 7035) aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Vorderwand aus geformter MDF-Platte. Belastbarkeit ca. 20 kg je Schublade. Durch Gleitschienen bis 75% zu öffnen. Zentralverschluss. Mit Halterung.

  • Mit ableitender Beschichtung
  • Erdungsleitung wird zum Erdungspunkt des Arbeitstisches geführt
  • Schubladenhöhe: 100 mm
  • Innenmasse: T 425 x B 302 x H 70 mm


LMC 01

  • Schubladen: 1 x 100 mm
  • Masse: B 370 x H 140 x T 460 mm


LMC 02

  • Schubladen: 2 x 100 mm
  • Masse: B 370 x H 245 x T 460 mm


LMC 04

  • Schubladen: 4 x 100 mm
  • Masse: B 370 x H 445 x T 460 mm


LMC 04D

  • Schubladen: 1 x 100 mm
  • Masse: B 370 x H 455 x T 460 mm
  • mit Tür, Höhe 300 mm, rechtshändig
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Belastbarkeit:
20 kg
Tiefe:
460 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Typ:
LMC 04
Anzahl Schubladen:
4
System:
WB
Höhe:
455 mm
Breite:
370 mm
Material Gestell:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Hängeschublade, Schublade Werkbank, Werkbankschublade, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, Arbeitstischunterbauschrank, Unterbauschrank Arbeitstisch, schublade werkbank, 90532, 90532-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Werkbänke, Schubladenblöcke, Arbeitstisch, Schublade, Arbeitstische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,93*
€ 575,82*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 503,14*
€ 576,38*
€ 4,95*
ab € 514,63*
€ 589,06*
17 Tage
21
Frei Haus
ab € 533,70*
€ 610,62*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 567,48*
€ 650,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,99*
€ 774,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,00*
€ 762,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,05*
€ 747,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,36*
€ 725,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,48*
€ 675,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
LMC04D ESD
ab € 422,72*
Zubehör
Treston
LMCK2
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.