Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerwanne KLW 2042, für Kragarmregal KRE, 2000 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-91432
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     124130
EAN/GTIN:
     4052939528137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmregal Lagerwanne
Lagerwanne für Kragarmregal

Abgestimmt auf den Einsatz im Kragarmregal KRE. Zur Aufnahme von Reststücken, Kunststoffrohren, Schläuchen etc. Aus verzinktem U-Profil-Stahlblech, 250 mm hoch.

KLW 2042 für Kragarmlänge 400 mm

  • Volumen: 180 dm-³, Blechdicke: 2,0 mm
  • Innenmasse L x B: 2000 x 360 mm
  • Gewicht: 29 kg
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Lichte Tiefe:
1500 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
22 kg
Regalsystem:
Kragarmregal KRE
Lichte Breite:
360 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 91432, 91432-SW81, Lagerregale Zubehör, Kragarmregal, Allzweckregal, Fachbodenregal, Lagerwanne, Regal, Stehsammler-Theke, Regal im Leistensystem, Pendelregistratur-Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 261,83*
€ 322,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 301,46*
€ 366,47*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,47*
€ 436,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,74*
€ 428,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,95*
€ 410,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,02*
€ 402,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.