Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerwanne KLW 2543, für Kragarmregal KRE, 2500 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-91434
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     124530
EAN/GTIN:
     4052939853093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmregal Lagerwanne
Lagerwanne für Kragarmregal

Abgestimmt auf den Einsatz im Kragarmregal KRE. Zur Aufnahme von Reststücken, Kunststoffrohren, Schläuchen etc. Aus verzinktem U-Profil-Stahlblech, 250 mm hoch.

KWL 2543 für Kragarmlänge 400 mm

  • Volumen: 225 dm-³, Blechdicke: 3,0 mm
  • Innenmasse L x B: 2500 x 360 mm
  • Gewicht: 54 kg
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Lichte Tiefe:
1500 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
22 kg
Regalsystem:
Kragarmregal KRE
Lichte Breite:
360 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 91434, 91434-SW81, Lagerregale Zubehör, Allzweckregal, Regal, Lagerwanne, Fachbodenregal, Kragarmregal, Stehsammler-Theke, Regal im Leistensystem, Pendelregistratur-Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 424,09*
€ 497,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 484,09*
€ 571,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,07*
€ 679,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,08*
€ 667,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,23*
€ 653,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,44*
€ 630,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,09*
€ 576,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.