Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerwanne KLW 2553, für Kragarmregal KRE, 2500 x 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-91445
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     124570
EAN/GTIN:
     4052939853123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmregal Lagerwanne
Lagerwanne für Kragarmregal

Abgestimmt auf den Einsatz im Kragarmregal KRE. Zur Aufnahme von Reststücken, Kunststoffrohren, Schläuchen etc. Aus verzinktem U-Profil-Stahlblech, 250 mm hoch.

KWL 2553 für Kragarmlänge 500 mm

  • Volumen: 258 dm-³, Blechdicke: 3,0 mm
  • Innenmasse L x B: 2500 x 460 mm
  • Gewicht: 60 kg
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Lichte Tiefe:
1500 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
22 kg
Regalsystem:
Kragarmregal KRE
Lichte Breite:
360 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 91445, 91445-SW81, Lagerregale Zubehör, Kragarmregal, Fachbodenregal, Allzweckregal, Lagerwanne, Regal, Stehsammler-Theke, Regal im Leistensystem, Pendelregistratur-Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 450,01*
€ 530,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 517,58*
€ 607,15*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,15*
€ 722,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,26*
€ 710,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,62*
€ 695,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,25*
€ 670,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,58*
€ 615,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.