Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkasten im EURO-Mass FK 8450, mit Deckel, 173 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-92026
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     93474
EAN/GTIN:
     4052939283722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
92026
92026-SW81
Stapelkasten
MF-Behälter

Vollwertige Transporteinheiten, die sich bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenfalten lassen. Dies führt je nach Kastentyp zu einer Platzersparnis von bis zu 80 %.

Ein weiterer Vorteil dieser robusten Faltboxen ist die Codier- und Etikettierbarkeit.

Die FK-Box ist dank glatter Innenwände leicht zu reinigen. Durch einen anscharnierten Deckel, der verplombungsfähig ist, wird sie zum idealen Mehrwegbehälter.

Weitere Details:

  • Alle FK Box Typen sind auf das Euro-Palettenmass abgestimmt
  • Zusammengefaltet 65 mm hoch
  • Sichere und wartungsfreie Dreifachscharnierung
  • Geteilter, in der Mitte überlappender und verzahnender Deckel
  • Aufsitzende Scharniere dienen der Arretierung im Stapel
  • Stabiler, umlaufender Oberrand mit Griffmulden
  • Aussteifende Rippen an Stirn- und Seitenwänden ringsum
  • Kräftiger unterer Rand mit Griffmulden
  • Material: Polypropylen
  • Temperaturbeständig von -20 C bis 100 C
  • Aussenmasse: L 800 x B 600 x H 450 mm
  • Innenmasse: L 764 x B 570 mm
  • Inhalt: 173 l

[br /]* Innen-/Aussenmasse +/-Toleranzen

Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Muschelgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
800 x 600 mm
Aussenhöhe:
450 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
173 l
Farbe:
blau
Innenbreite:
550 mm
Faltbar:
Ja
Deckel:
Ja
Aussenlänge:
800 mm
Modell:
FK 8450
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
600 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
750 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
20 kg
Innenhöhe:
434 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Auflast:
300 kg
Gewicht:
9,2 kg
Serie:
Euro-Mass Faltboxen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 82,02*
€ 106,67*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 99,22*
€ 127,21*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.