Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe, mit Bügel, Aluminium, 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-92089
Hersteller:
     Leitern Girse
Herst.-Nr.:
     W20210B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe

Die Sicherheitstreppe aus Aluminium ist in einer extrem robusten Industrieausführung erhältlich. Sie ermöglicht ein sicheres und bequemes Gehen durch bequeme Treppenneigung und sicheres Stehen auf grossen rutschfesten Trittstufen. Die Treppe ist sehr leicht zu verstauen, da sie zusammenklappbar ist. Die beiden Fahrrollen erleichtern den Transport immens.
Im Lieferumfang der Sicherheitstreppe ist ein Sicherheitsbügel enthalten, der aus Aluminium gefertigt ist und eine aufgesetzte Werkzeugschale aus Kunststoff beinhaltet.

  • Trittstufen: ca. 360 x 230 mm


2 Stufen: Plattformhöhe: 450 mm, Leiterbreite am Fuss: 540 mm, Schrittlänge: 550 mm
3 Stufen: Plattformhöhe: 670 m, Leiterbreite am Fuss: 560 mm, Schrittlänge: 830 mm
4 Stufen: Plattformhöhe: 890 m, Leiterbreite am Fuss: 570 mm, Schrittlänge: 1110 mm
5 Stufen: Plattformhöhe: 1100 m, Leiterbreite am Fuss: 590 mm, Schrittlänge: 1400 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Sicherheitsbügel
Fahrbar:
Ja
Anzahl Stufen:
2
Plattformlänge:
230 mm
Material Klapptritt:
Kunststoff
Plattformbreite:
360 mm
Tritttiefe:
230 mm
Arbeitshöhe:
2,45 m
Stufen:
2
Anzahl Sprossen:
2
Höhe:
Jan 31 m | 1310 mm
Material:
Aluminium
Traglast max.[kg]:
150 kg
Klappbar:
Ja
Gewicht:
7,031 kg
Oberfläche Tritt:
profiliert
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 92089, 92089-SW81, Tritte, Aluminiumleiter, Haushaltsleiter, Klapptrittleiter, Aluminiumtreppe, Aluminiumstufenstehleiter, Podestleiter, Stufenstehleiter, Alustufenleiter, Plattformleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 187,64*
€ 220,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 214,74*
€ 252,62*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.