Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe, ohne Bügel, aluminium, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-92094
Hersteller:
     Leitern Girse
Herst.-Nr.:
     W20310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe

Die Sicherheitstreppe aus Aluminium ist in einer extrem robusten Industrieausführung erhältlich. Sie ermöglicht ein sicheres und bequemes Gehen durch bequeme Treppenneigung und sicheres Stehen auf grossen rutschfesten Trittstufen. Die Treppe ist sehr leicht zu verstauen, da sie zusammenklappbar ist.

  • Trittstufen: ca. 360 x 230 mm


2 Stufen: Plattformhöhe: 0,45 m, Leiterbreite am Fuss: 54 cm, Schrittlänge: 0,55 m
3 Stufen: Plattformhöhe: 0,67 m, Leiterbreite am Fuss: 56 cm, Schrittlänge: 0,83 m
4 Stufen: Plattformhöhe: 0,89 m, Leiterbreite am Fuss: 57 cm, Schrittlänge: 1,11 m

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Sicherheitsbügel
Fahrbar:
Nein
Anzahl Stufen:
3
Plattformlänge:
230 mm
Material Klapptritt:
Kunststoff
Plattformbreite:
360 mm
Tritttiefe:
230 mm
Arbeitshöhe:
2,67 m
Stufen:
3
Anzahl Sprossen:
3
Höhe:
0.67 m | 670 mm
Material:
Aluminium
Traglast max.[kg]:
150 kg
Ausführung Klapptritt:
rutschfest
Klappbar:
Ja
Gewicht:
7.568 kg
Oberfläche Tritt:
profiliert
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 92094, 92094-SW81, Tritte, Treppe, Leiter, Podestleiter, Aluminiumstufenstehleiter, Aluminiumtreppe, Haushaltsleiter, Klapptrittleiter, Aluminiumleiter, Stufenstehleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 207,52*
€ 244,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 235,94*
€ 279,38*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,38*
€ 332,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,81*
€ 330,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.