Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehständer TRESTON 12-550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-92747
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     12-550
EAN/GTIN:
     6416763034352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehständer schubladenmagazin

für 12 Kleinteilemagazine der Serie 550 (separat bestellen)
Belastbarkeit: ca. 400 kg
Masse mit Magazinen: T 500 x B 500 x H 1730 mm
Lieferung ohne Magazine

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausführung:
frei verstellbar
Rahmenbreite:
310 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Rahmenhöhe:
550 mm
Tiefe:
500 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Drehbar:
Ja
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Traglast:
400 kg
Stapelbar:
Nein
Höhe:
1730 mm
Serie:
12-550
Gewicht:
12 kg
Breite:
500 mm
Rahmentiefe:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: 92747, 92747-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,81*
€ 274,28*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,25*
€ 274,87*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,48*
€ 277,66*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 246,30*
€ 288,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 321,96*
€ 371,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,14*
€ 441,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,62*
€ 439,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,59*
€ 423,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,41*
€ 415,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,96*
€ 383,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
550-3
ab € 67,95*
Zubehör
Treston
550C-3
ab € 64,05*
Zubehör
Treston
551-3
ab € 63,99*
Zubehör
Treston
552-3
ab € 63,84*
Zubehör
Treston
554-3
ab € 57,84*
Zubehör
Treston
556-3
ab € 57,91*
Zubehör
Treston
557-3
ab € 57,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.