Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfülltrichter, für 200 l-Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-93724
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     3342
EAN/GTIN:
     4052886140727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter

Für das vorschriftsmässige Befüllen von 200-Liter-Stahlspundfässer
Masse: ø 560 x H 150 mm
Gewicht: ca. 3 kg
Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
200 l
Farbe:
hellgrau
UV beständig:
Ja
Gefahrstofftyp:
Aggressive Chemikalien; gewässergefährdende Stoffe
Überlaufschutz:
Ja
Sieb:
Nein
Material:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
Lebensmittelecht:
Nein
Durchmesser Auslauf:
560 mm
Deckel:
Nein
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
560 mm
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, 93724, 93724-SW81, Schadstoffsammelstation
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 5,99*
ab € 80,77*
€ 92,61*
2 Tage
28
€ 5,45*
ab € 81,46*
€ 92,69*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 81,77*
€ 93,06*
2 Tage
19
€ 5,59*
ab € 88,43*
€ 99,63*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 159,93*
€ 175,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
5493
ab € 72,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.