Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe, Stapler befahrbar, 2470 x 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-93892
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     8311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
auffahrrampen

Effektiver Schutz vor folgenschweren Umweltschäden. Wo gefährliche Flüssigkeiten gelagert werden, kommt es beim Um- oder Abfüllen oft zu ungewollten Tropf- und Spritzverlusten. Bereits kleinste Mengen können den Boden derart verseuchen, dass eine kostenintensive Sanierung erforderlich wird. Mit der variablen Baukastenweise der SAFE-Flachwannen sind Räume und Hallen schnell in sichere Gefahrguträume verwandelt. Jederzeit erweiterbar. Leichtes Befahren mit Gabelstaplern.[br/]Durch das Zubehör wie Verbindungsprofile, Distanz- und Kreuzverbinder sowie Auffahrrampen und -ecken, Rampenverbindungsstück (bitte separat bestellen) wird eine flüssigkeitsdichte Lagerfläche geschaffen.

  • Flachwanne aus 3 mm Stahl S235JR
  • Herausnehmbare, hoch belastbare Gitterroste
  • Auffahrrampen und Ecken aus rutschhemmenden, 5 mm starkem Tränenblech S235JR
  • Wannen, Gitterroste und Auffahrrampen feuerverzinkt nach DIN 50976
  • einfacher, rationeller Aufbau
  • Tragfähigkeit 6.500 kg/qm
  • Radlast 600 kg Standard
  • Lieferung: ab Werk, abladen bauseits durch Kran oder Stapler

Geeignet für die Zwischenlagerung von wassergefährdenden Stoffen der ausgewiesenen Wassergefährdungsklassen 1-3 und VbF-Klasen AI-AIII und B.

Bitte beachten Sie:[br/]Gerne erstellen wir Ihnen ein persönliches Angebot gemäss Ihrem Grundriss. Benutzer von Flachwannen sind laut Gesetz verpflichtet, in vorgeschriebenen und festgelegten Zeiträumen die Korrosionsbeständigkeit des Oberflächenschutzes an der Wannenunterseite zu überprüfen. Sie erhöhen die Beständigkeit mit einem Bitumen-Anstrich.

Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Fahrbar:
nicht unterfahrbar
Oberfläche:
verzinkt
Zulassungs-Nr.:
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Volumen:
01. Aug l
Tiefe:
850 mm
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Masse:
B 2470 x T 850 mm
Material:
Stahl
Traglast:
6500/qm kg | 6500 kg/m²
Wannenwandstärke:
5 mm
Breite:
2470 mm
Typ:
Auffahrrampe, Stapler befahrbar
Länge:
2470 mm
Weitere Suchbegriffe: säbu auffahrrampe, 93892, 93892-SW81, Palette (Stahl)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.018,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,23*
€ 1.378,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,27*
€ 1.375,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,53*
€ 1.320,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,05*
€ 1.276,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,82*
€ 1.212,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.