Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten, stapelbar, gelocht, 80 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94513
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     15206
EAN/GTIN:
     4260257920070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Temperatur- und formbeständig, geruchsneutral und lebensmittelecht: Das ist nur eine kleine Auswahl, um die Transportkästen, stapelbar zu beschreiben.
Insbesondere für Rollenbahnen geeignet, besitzen die Transportkästen umlaufenden Pressprofile an den Rändern. Trapezförmige Sicken versteifen die Wände während zwei Schalengriffe für ein optimales Handling sorgen. Die Kästen sind in unterschiedlichen Grössen und je nach Bedarf gelocht oder ungelocht erhältlich.

  • für Rollenbahnen geeignet
  • stabile umlaufende Pressprofile an den Rändern
  • Wände versteift durch trapezförmige Sicken
  • 2 Schalengriffe
  • geringes Eigengewicht
  • stabil, formbeständig, masshaltig, geruchsneutral, lebensmittelecht, hitze- und kältebeständig, sterilisierbar
  • Wände und Boden: gelocht
  • Aussenmasse: L 650 x B 430 x H 340 mm
  • Innenmasse: L 620 x B 400 x H 315 mm
  • Inhalt: 80 l
  • Gewicht: 3,8 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Stahl
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Durchfassgriff
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Aussenhöhe:
340 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
80 l
Farbe:
silber
Ausführung:
geruchsneutral
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
400 mm
Deckel:
Ja; Klappdeckel
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Aussenlänge:
650 mm
Aussenbreite:
430 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Innenlänge:
620 mm
Material:
Leichtmetall
Traglast:
50 kg
Innenhöhe:
315 mm
Serie:
A 152/FK35
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, transportbox, 94513, 94513-SW81, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Metallbox, Stahlbox, Stahlbehälter, Steelcase
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 114,38*
€ 137,08*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 126,85*
€ 151,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 138,58*
€ 164,38*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
228091554
ab € 103,57*
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
228091354
ab € 195,44*
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45004901
ab € 28,29*
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45091502
ab € 79,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.