Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Box, Leichtmetall, mit Stapelecken, 60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94557
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10153924
EAN/GTIN:
     4260257920421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukiste
Metallkiste

Wenn Sie die Nachteile von Holzkisten, Säcken und Pappkartons kennen, dann wissen Sie über die Vorteile der Schäfer-Box schon sehr viel. All diese Behältnisse können Sie nun in die Ecke stellen. Denn die Schäfer-Box können Sie universell einsetzen, weil sie leicht und gut tragbar ist, nicht rostet sowie stabil und verschliessbar ist. Dazu ist sie durch den abnehmbaren Deckel auch als offener Kasten zu verwenden. Ob Sie nun Handwerker, Fotograf oder Verkaufsreisender sind - mit der Schäfer-Box haben Sie den idealen Transportbehälter.
Ausführung:
Leichtmetall-Boxen aus Alu-Dekorblech, dadurch kratzfest. Mit dicht schliessendem Deckel durch umlaufende Gummidichtung. Standard-Box ohne Sicken. Wahlweise mit Stapelecken erhältlich. Dadurch vorzüglicher Schutz gegen harte Stösse, sichere Stapelung, weniger Kratzer, neues Design. Innenmasse bleiben erhalten, nur die Aussenhöhe erhöht sich um 15 mm. Die Hebelverschlüsse können nachträglich mit Zylinderschlössern ausgerüstet werden.

  • Standard-Box: ohne Sicken
  • Innenmasse: L 550 x B 350 x H 310 mm
  • Inhalt: 60 l
  • Gewicht: 4,6 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Stahl
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Klappgriffe
Rollenbahngeeignet:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Aussenhöhe:
348 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Ausstattung:
Stapelecken
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Höhe:
348 mm
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
60 l
Länge:
595 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
mit Stapelecken
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
350 mm
Deckel:
Ja
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
595 mm
Aussenbreite:
395 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Innenlänge:
550 mm
Material:
Leichtmetall
Traglast:
20 kg
Innenhöhe:
310 mm
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
Gewicht:
5,1 kg
Serie:
10153924
Breite:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: 94557, 94557-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Metallbox, Stahlbox, Stahlbehälter, Steelcase
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 167,26*
€ 204,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 203,10*
€ 246,75*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,74*
€ 272,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,10*
€ 241,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.