Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckbehälter mit Rollen, Alu-Dekor, 105 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94604
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10159951
EAN/GTIN:
     4260257920803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Rechteck-Behälter

In zwei unterschiedlichen Grössen, die ineinander passen. Die Rollboxen mit ihrer strukturierten und weitgehend kratzfesten Oberfläche eignen sich optimal zum Lagern und Transportieren. Deckel und Behälter sind mit stabilen, vergüteten Pressprofilen an den Rändern versehen, des Weiteren verfügt der Deckel über eine geschützt angebrachte Gummidichtung. Mit 2 Federfallgriffen.
Rollbox 1:

  • Volumen ca. 105 Liter
  • Innenmasse: L 870 x B 350 x H 345 mm
  • Aussenmasse: L 950 x B 385 x H 370 mm, inkl. Rad


Rollbox 2:

  • Volumen ca. 150 Liter
  • Innenmasse: L 965 x B 415 x H 375 mm
  • Aussenmasse: L 1045 x B 450 x H 400 mm, inkl. Rad
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Materialart:
Stahl
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Klappgriffe
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
370 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Verschlussart:
Steckverschluss
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Höhe:
370 mm
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
105 l
Länge:
950 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
kratzfeste Oberfläche
Fahrbar:
Ja
Innenbreite:
350 mm
Deckel:
Ja; Klappdeckel
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
950 mm
Aussenbreite:
385 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Typ:
Rollbox 1
Innenlänge:
870 mm
Material:
Leichtmetall
Innenhöhe:
345 mm
Traglast:
50 kg
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
Serie:
A 1599
Breite:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: Rechteckbehälter, alukoffer, 94604, 94604-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Metallbox, Stahlbox, Stahlbehälter, Steelcase
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 250,62*
€ 291,82*
€ 4,95*
ab € 300,23*
€ 348,62*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 364,83*
€ 421,79*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,79*
€ 501,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,22*
€ 497,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,62*
€ 486,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,99*
€ 467,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,83*
€ 434,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45031001
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.