Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibpultaufsatz, für Werkzeugschränke, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-95301
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     NAR-006-C17171
EAN/GTIN:
     4052939322025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz für Schreibpult
Pultaufsatz
Schreibpultaufsatz
pultaufsatz h272/91xb500xt500mm

Schreibpultaufsatz zum Aufsetzen auf den Werkzeugschrank. Aufklappbar, abzusperren durch Sicherheitsschloss

  • Masse: H 250/60 x B 500 x T 500 mm
  • Gewicht: 8 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Schranktyp:
Mehrzweckschrank
Material:
Stahlblech, lackiert
Einsatzort:
Versandabteilung; Werkstatt
Höhe:
60/250 mm
Gewicht:
6.302 kg
Tiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsatz für schreibpult, ssi schäfer schreibpultaufsatz, 95301, 95301-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 104,83*
€ 135,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 131,91*
€ 167,32*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.