Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetritt, mit Alu-Gitterroststufen, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-95470
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805348
EAN/GTIN:
     4009199805348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt

Der Montagetritt ist für den Einsatz an Arbeitsstätten, wo gleitfördernde Stoffe vorkommen bzw. Arbeitsräume mit erhöhter Rutschgefahr geeignet. Die Gitterroststufen mit gezahnten Tragstaboberseiten, welche die höchste Anforderung (Bewertungsgruppe R13 nach BGR 181) an die Rutschhemmung erfüllen, bieten noch mehr Sicherheit. Der Montagetritt ist ausserdem TÜV-/GS-geprüft.
1 Stufe: Arbeitshöhe bis: ca. 2200 mm, Plattformhöhe: 200 mm, Gewicht: 2,5 kg
2 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 2400 mm, Plattformhöhe: 400 mm, Gewicht: 5,4 kg
3 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 2600 mm, Plattformhöhe: 600 mm, Gewicht: 8,0 kg
4 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 2800 mm, Plattformhöhe: 800 mm, Gewicht: 11,0 kg
5 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3000 mm, Plattformhöhe: 1000 mm, Gewicht: 13,5 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Gitterroststufen
Fahrbar:
Nein
Anzahl Stufen:
4
Plattformlänge:
305 mm
Material Klapptritt:
Aluminium
Plattformbreite:
520 mm
Tritttiefe:
240 mm
Arbeitshöhe:
2,8 m
Stufen:
4
Anzahl Sprossen:
4
Höhe:
0.8 m | 800 mm
Material:
Aluminium
Ausführung Klapptritt:
gezahnte Tragstaboberseiten
Traglast max.[kg]:
150 kg
Klappbar:
Nein
Gewicht:
null kg
Oberfläche Tritt:
rutschhemmend
Oberfläche Plattform:
rutschhemmend
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, montagetritt krause, alu stehleiter, trittleiter 4 stufen, 95470, 95470-SW81, Alustufenleiter, Stehleiter, Podestleiter, Klapptritt, Bockleiter, Aluminiumstufenstehleiter, Klapptrittleiter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 431,51*
€ 498,24*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,55*
€ 511,85*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 457,17*
€ 527,46*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,90*
€ 546,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 744,67*
€ 832,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,87*
€ 991,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,42*
€ 989,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,60*
€ 963,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,43*
€ 933,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,67*
€ 886,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.