Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzaufbau TRESTON HSB 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-95749
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     HSB-110
EAN/GTIN:
     6416763085514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
95749
95749-SW81
Arbeitstische Zubehör
Artbeitstisch Zubehör

Zum Aufhängen von Werkzeugen und zur Befestigung von Arbeitsplatzleuchten.
Typ 110: passend für Tischbreite 1073 mm
Typ 150: passend für Tischbreite 1500 mm
Typ 180: passend für Tischbreite 1800 mm
Lieferung ohne Leuchte

Weitere Informationen:
Typ:
110
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,18*
€ 215,20*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,99*
€ 215,78*
€ 4,95*
ab € 187,27*
€ 231,97*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 225,97*
€ 278,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,97*
€ 299,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.