| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-96324 Herst.-Nr.: 52751 EAN/GTIN: 4030198527511 |
| | |
|
| | |
| Passend z.B. zu Kartonverschlusshefter MS/DS Heftklammern 5/8" - Schenkellänge: 16 mm (Packfix)
- für Einfach-Wellpappe
- VE: 20.000 Stück
Heftklammern 3/4" - Schenkellänge: 19 mm (Packfix)
- für Doppel-Wellpappe
- VE: 20.000 Stück
Heftklammern 7/8" - Schenkellänge: 22 mm (Packfix)
- für leichte 3-fach Wellpappe
- VE: 7.500 Stück
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heftklammern 7/8 | Oberfläche: | glatt | Breite: | 35 mm | Länge: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 96324, 96324-SW81, Umreifung Zubehör, Heftzangeklammer, Klammer für Heftzange (Büro), Blockhefterklammer (Büro), Elektrohefter-Klammer (Büro), Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftgerätklammer (Büro), Klammer für Elektrohefter (Büro) |
| | |
| |