Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband, 18 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-96371
Hersteller:
     Eiro Group
Herst.-Nr.:
     025250 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     5060288742110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
  • selbstklebendes, fiberglasPKrstärktes PP-Klebeband
  • absolut reissfest, höchste Klebekraft
  • hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
  • Masse: L 50 m x B 50 mm
  • 18 Rollen = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Bedruckbar:
Nein
Abrollgeräusch:
laut
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Naturkautschuk
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: filament-klebeband 50 mm x 50 m, filament band, filamentband 50m, 96371, 96371-SW81, Packbänder, Packband, PKrpackungsband, Paketband, Klebeband, Montageband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 111,54*
€ 138,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 139,08*
€ 172,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 172,05*
€ 204,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 170,99*
€ 203,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,50*
€ 191,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,19*
€ 179,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 139,08*
€ 165,51
pro Paket
1 Paket enthält 18 Rollen (ab € 7,72667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.