Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffband-Umreifungssystem, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-96624
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17081
EAN/GTIN:
     4030198170816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
96624
96624-SW81
Umreifungssets
Umreifungsset

Bestehend aus:

  • 1 Umreifungsgerät PRA 16 mm
  • 1 Abrollwagen mit Ablagekasten, fahrbar
  • 2000 Verschlusshülsen 16 x 28 mm
  • PP-Kunststoffband 16 x 0,8 mm, 1500 m/Rolle, 406er Kern
  • ca. 280 kg Bruchlast
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
PP- Kunststoffband 16 x 0,8 mm, 1500 m/ Rolle, 406er Kern
Weitere Suchbegriffe: Paketband, paketschnur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 468,86*
€ 549,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 535,33*
€ 626,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,31*
€ 745,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,07*
€ 734,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,93*
€ 715,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,05*
€ 691,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,33*
€ 637,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.