Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Treppenkarre mit Dreisternrädern, breite Schaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-97171
Hersteller:
     Pozarni sport
Herst.-Nr.:
     30-006-00
EAN/GTIN:
     4250510926826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Treppenkarre
Treppensteiger
  • mit Dreisternrädern und besonders breiter Schaufel
  • Schaufelmasse: B 570 x T 240 mm
  • gesamte Höhe: 1300 mm
  • gesamte Breite: 570 mm
  • gesamte Tiefe: 625 mm
  • ø Räder x Breite: 160 x 40 mm
  • Traglast: bis 150 kg
  • Gewicht: ca. 12 kg
Weitere Informationen:
Material Felge:
Kunststoff
Farbe:
alusilber
Schaufelbreite:
570 mm
Transporttyp:
Treppenkarre
Bereifung:
3er- Stern
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Tiefe:
625 mm
Radbreite:
40 mm
Schaufeltiefe:
240 mm
Material:
Aluminium
Bauart:
Transport
Traglast:
150 kg
Ausstattung:
extra breite Schaufel
Raddurchmesser:
160 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Klappbar:
Nein
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
12 kg
Breite:
570 mm
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre, 97171, 97171-SW81, Sackkarre, Stuhlwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 248,72*
€ 299,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 284,77*
€ 339,00*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,00*
€ 403,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,24*
€ 400,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,91*
€ 386,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,83*
€ 375,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,77*
€ 338,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.