Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Sackkarre mit Luftbereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-972526
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4205510801765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre

Diese Alu-Sackkarre mit Luftbereifung und robuster Stahlblechschaufel ist zusammenschiebbar und deshalb besonders auch für den PKW-Kofferraum geeignet.

  • Tragkraft: 90 kg
  • Schaufelmaße (B/T): 360 x 250 mm
  • Luftbereifung: ø 152 mm x B 50 mmt
  • Maße ausgezogen (B/T/H): 415 x 430 x 1110 mm
  • Maße geklappt (B/T/H): 415 x 200 x 740 mm
  • Gewicht: ca. 7 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Material Felge:
Stahl
Schaufeltiefe:
250 mm
Bauart:
Transport
Ausstattung:
höhenverstellbarer Griff
Raddurchmesser:
152 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Klappbar:
Ja
Höhe:
1110 mm
Farbe:
silber
Schaufelbreite:
360 mm
Transporttyp:
Sackkarre
Bereifung:
2 Bockrollen
Transportart:
manuell
Radausführung:
Luftbereifung
Tiefe:
430 mm
Radbreite:
50 mm
Material:
Aluminium
Traglast:
90 kg
Gewicht:
Mai 16 kg
Breite:
415 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre traglast 90 kg, Stuhlwagen, Sackkarren, Sackwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 65,09*
€ 83,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 78,76*
€ 99,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.