Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller VARIO 141, Aussenbreite 575 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-99406
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     141050
EAN/GTIN:
     4030177030551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folien Abroller
Folienabroller
Packpapier-Abroller
Tischabroller Papier Folien
  • variabel im System, einfach in der Handhabung
  • für Papier- und Folienrollen bis ø 240 mm
  • mit schwenkbarer Abreissschiene für bequemen, ungehinderten Rollenwechsel
  • einheitliche Tiefe: 300 mm
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
500 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Tischabroller Vario 141
Fahrbar:
Nein
Rollendurchmesser:
240 mm
Tiefe:
300 mm
Ausrichtung:
waagerecht
Material:
Polyamid (PA); Aluminiumdruckguss
Tragkraft:
20 kg
Gewicht:
Feb 75 kg
Verwendung:
Tischabroller
Breite:
575 mm
Weitere Suchbegriffe: folien abroller, 99406, 99406-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät, Schneidständer, Papierabroller, Tischabroller, Vario Abroller, Tischabroller für Folien, Tischabroller für Papier, Abroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 150,48*
€ 186,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 182,77*
€ 225,40*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.