Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalband, gelb/schwarz, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-99456
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     DIV 56000-S
EAN/GTIN:
     4250510926420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
  • PVC-Klebeband, bedruckt
  • Masse: 66 m lang, 50 mm breit
  • 6 Rollen = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyvinylchlorid-Folie (PVC-Folie)
Druck:
Signalband gelb/schwarz
Gesamtstärke:
52 µ
Folienstärke:
28 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband gelb 50mm, gefahrenmarkierungsband 5cm, gefahrenmarkierungsband gelb, 99456, 99456-SW81, Packbänder, Packband, PKrpackungsband, Paketband, Klebeband, Hinweisband, Flatterband, Absperrband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 34,36*
€ 46,07*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 34,34*
€ 46,10*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,10*
€ 54,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,72*
€ 54,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,60*
€ 51,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,62*
€ 50,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,31*
€ 47,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 5,72334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.